4212 猫の爪とぎスタンド タワー 山崎実業 62938130

4212 猫の爪とぎスタンド タワー 山崎実業 62938130
4212 猫の爪とぎスタンド タワー 山崎実業 62938130
4212 猫の爪とぎスタンド タワー 山崎実業 62938130
4212 猫の爪とぎスタンド タワー 山崎実業 62938130
4212 猫の爪とぎスタンド タワー 山崎実業 62938130

猫の爪とぎスタンド タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個WH注文コード62938130品番4212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

猫が立ったまま背伸びして爪とぎができるスタンド。研ぎカスは下のトレーに直接落ちるからお手入れもラクラク。猫の爪とぎ(別売)を上から差し込むだけ。

付属品緩衝材 大×4・小×4 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)蓋:ポリプロピレンWH質量(g)約3500シリーズtower適合サイズ幅48cm以内・奥行11~12cm以内・厚み4cm以内の猫の爪とぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×29×62.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする