ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
ユニバーサルフィッティングルームオプション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリー
注文コード
62938175
品番
2412-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
用途
ユニバーサルフィッティングルーム(品番:2315-9200)専用カーペット
種別
カーペット
材質
ナイロン100%
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(cm)
87×114
注意
※床前面を覆うには2枚必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650