カラビナフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938217 品番 2313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。

用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 トラスコ品番206-4062 材質ステンレス 寸法L(mm)60 寸法d(mm)7 寸法D(mm)6 寸法R(mm)10 アズワン品番64-8351-90 使用荷重(kN)1.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする