Wichard
Wichardの 落下防止用コード
Wichardの カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62938226
品番
2315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
トラスコ品番
206-4063
材質
ステンレス
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法R(mm)
13
アズワン品番
64-8351-99
使用荷重(kN)
2.55