カラビナフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938244 品番 2317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。

用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 トラスコ品番206-4065 材質ステンレス 寸法L(mm)120 寸法d(mm)16 寸法D(mm)12 寸法R(mm)21 アズワン品番64-8352-05 使用荷重(kN)7.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする