SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
手指消毒用マルチスタンドMS-02-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62938245
品番
42168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大人用から子供用まで、高さ調節ができるディスペンサースタンド
用途
壁付用ディスペンサー設置用
付属品
取付ネジ、啓発ラベル、取扱説明書
適合
UD-600シリーズ、UD-1200シリーズ
色
白
高さ(mm)
882〜1528
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※適用ディスペンサーに取り付けて使用してください