クリンビュー
クリンビューの ボディー用
クリンビューの カークリーナー
クリンビューの 鉄粉取り粘土
鉄粉取りマジックスポンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62938367
品番
D-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サビの原因となる鉄粉をガッツリ除去。タール/ピッチ/虫汚れも落とします。お湯に浸せば効果が生き返る。何度でも使用可能です。
用途
車の洗車
幅(mm)
75
高さ(mm)
200
奥行(mm)
45
危険物の類別
非危険物