- ネット 樹脂製 モノタロウ 62938525 - ネット 樹脂製 モノタロウ 62938525 - ネット 樹脂製 モノタロウ 62938525

ネット 樹脂製

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62938525 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製の角目ネットです。
幅広い用途で利用されています。

用途園芸、装飾等多様な用途に使用できます。 材質高密度ポリエチレン 長さ(m)20 糸の太さ(mm)横:幅 約3.0 / 厚み 約2.5、 縦:幅 約2.0 / 厚み 約2.0mm 幅(m)1 目合い(mm)約14
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※荷物の持ち運びなどには絶対に使用しないでください。
※取扱の際は必ず手袋などを着用してお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
コウモリ対策として

屋根の隙間にくるっとまいて使用しました。
効果があるのを期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする