長谷川刃物
長谷川刃物の ハサミ
長谷川刃物の 板金鋏/金切ハサミ
アームレスラーハード ストレート ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62938558
品番
AW-190HS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番
208-5041
セット内容
キャップ
全長(mm)
190
材質/仕上
刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)
70
刃長(mm)
68
刃厚(mm)
2.4
アズワン品番
64-8410-04