- シート押さえピン21cm ワッシャー付き モノタロウ 62938595 - シート押さえピン21cm ワッシャー付き モノタロウ 62938595 - シート押さえピン21cm ワッシャー付き モノタロウ 62938595 - シート押さえピン21cm ワッシャー付き モノタロウ 62938595

シート押さえピン21cm ワッシャー付き

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 62938595 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

硬い土にも打ち込める強力タイプです。
ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。

用途防草シート等のシート類の固定に。 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン ブラック 直径(Φmm)ワッシャ:60 太さ(mm)5.5
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※施工時は手袋をご使用ください。
※先端が鋭利なので施工時は十分に注意してください。
※固い地面、地中の障害物等により打ち込みが困難な場合は場所を変えて打ち込んでください。無理に打ち込むと変形・破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
防草シート 不織布製の固定

防草シート 不織布製固定に使っていますが差し込みやすく使い勝手は良いです。10年耐久シートに使用しましたが恐らく大丈夫だと思います

2025-11-02
用途:
マルチを抑えるため
農・林・水産業

畝つくりは一人作業なので、ピンが長いのでしっかりと押さて、マルチ敷きも
楽になりました。これからの風の強い季節に活躍期待してます。

2025-07-24
用途:
防草シートの押え
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

ピン自体が五寸釘のように堅牢でした
結構固い地面でもしっかり打ち込めます

1人が参考にしています
2025-10-03
用途:
防草シートの施工
その他業種

ハンマーで打ち込むだけなので簡単で使い易い。U字のシート押さえは良くあるが、この商品はシートを面で固定できるので安定感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする