※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L125A 鋼管用圧着ソケット 直管専用型 コダマ 62938619 L125A 鋼管用圧着ソケット 直管専用型 コダマ 62938619 L125A 鋼管用圧着ソケット 直管専用型 コダマ 62938619

鋼管用圧着ソケット 直管専用型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62938619 品番 L125A
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。
取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5〜10分で作業は完了します。

用途
運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。
呼び径(A)125 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×234×172 適合(六角レンチ)12mm トラスコ品番205-3413 セット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属 材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム 質量(kg)8.8 タイプロング 使用温度範囲(℃)-30〜130 耐圧力(MPa)2 適合流体水・湯・油・蒸気 アズワン品番64-8589-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする