【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62938638 品番 MR-1515DJ+BMC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【奥行61cm】【ポール直径25mm】。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約100
全体:約400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×610×1510 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)400 棚段数4 付属品アジャスター シルバー 高さ(mm)1510 奥行(mm)610 間口(mm)1500 耐荷重(kg/段)100 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 コンテナ数棚1段あたり:4 棚板内寸・間口(mm)142.8 棚板内寸・奥行(mm)53.8
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする