コンパル
コンパルの カッター
コンパルの スクレイパー
コンパルの スクレイパー本体
フロント・スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62938689
品番
31386
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
強靭なスクレーパーが霜や凍った雪、氷結を除去します。
幅広の水切りワイパーで作業が効率的に行えます。
両面どちらからでも握りやすいグリップ形状になっています。
用途
フロントガラス等の雪の除去に。
トラスコ品番
195-2057
幅(mm)
175
全長(mm)
235
材質/仕上
ポリエチレン・合成ゴム、・ワイパー:合成ゴム
質量(g)
130
アズワン品番
64-8324-20
先幅(mm)
175