サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62938725
品番
PQ4M-22.0X500
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
質量(g)
1039
材質/仕上
刃部:超硬チップ
刃径(mm)
22
有効長(mm)
310
全長(mm)
500
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
トラスコ品番
208-4889
アズワン品番
64-8648-03
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。