サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワーキュージンドリル PQ4Mタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62938734
品番
PQ4M-24.0X500
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。
切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
質量(g)
1118
材質/仕上
刃部:超硬チップ
刃径(mm)
24
有効長(mm)
310
全長(mm)
500
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。
トラスコ品番
208-4890
アズワン品番
64-8648-04
注意
※パワーキュージンドリルをご使用の際は、専用アダプターが必要です。
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。