SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839

 

SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839
SE-1221+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 62938839

【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
高さ(mm)2100(アジャスター取付時)
内容量1セット注文コード62938839品番SE-1221+BMC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【幅120~150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

間口(mm)1200奥行(mm)460高さ(mm)2100(アジャスター取付時)均等耐荷重(kg/段)75均等耐荷重(kg/台)450コンテナ数棚1段あたり:3材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(kg)30シルバー耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(約)全体450、棚板1枚あたり75キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
注意
※付属コンテナは1段あたりの数量です。
追加コンテナは【注文コード:22734137 BMC-300】のコンテナをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする