MTC-OB マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット ダイケン 62938969

マテハンパイプレール MTC 天井ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62938969品番MTC-OB
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上

用途レールを固定するための部品。トラスコ品番194-9038材質/仕上SS400(三価クロメート)、他質量(kg)0.07適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする