MTC-4W 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車 ダイケン 62938978

 

MTC-4W 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車 ダイケン 62938978
MTC-4W 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車 ダイケン 62938978

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62938978品番MTC-4W
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上

用途レールを走行する複車。トラスコ品番194-9039全長(mm)55材質/仕上スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)質量(kg)0.32耐荷重(kg)40適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-24直径(mm)(戸車)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする