草刈エプロンClean-Uni PLUS(クリーン・ユニプラス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62939039 品番4130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長靴を履いたまま履けるパンツ式タイプです。
お尻の汚れもガードします。
後ろ側はメッシュで通気性に優れています。
ウエストは紐で調整可能です。

用途草刈、ガーデニング作業時の汚れ防止に。 トラスコ品番195-0466 材質/仕上ポリエステル サイズフリー 質量(g)171 幅(cm)61 着丈(cm)115 アズワン品番64-8372-70
注意
※熱に弱いため、火気には注意し近づかないで下さい。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがあります。
※回転体を伴う作業では、巻き込まれる恐れがありますので十分にご注意下さい。
※使用頻度、洗濯等、繰り返すことによって撥水加工効果が失われることがあります。
※草汁、汚れを防止するもので、小石飛散による怪我等を防止するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする