69105463 バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ バーテック 62939328

69105463 バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ バーテック 62939328
69105463 バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ バーテック 62939328

バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62939328品番69105463
参考基準価格(税別)¥5,772販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途
機械、バット、まな板などの清掃に。
トラスコ品番208-2720厚さ(mm)35材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP質量(g)230縦(mm)275横(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする