※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALU-153 取付型自動巻取リールエヤーマックL ハタヤリミテッド 62939443 ALU-153 取付型自動巻取リールエヤーマックL ハタヤリミテッド 62939443 ALU-153 取付型自動巻取リールエヤーマックL ハタヤリミテッド 62939443

取付型自動巻取リールエヤーマックL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62939443 品番ALU-153
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。

用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。 トラスコ品番204-4754 幅(mm)336 材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)8.4 高さ(mm)437 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO) 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P) ホース長さ(m)15 外径(mm)12 アズワン品番64-4652-55 内径(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする