ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
屋外用ゼンビキリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62939459
品番
ZBN-30K
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。
2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTソフトム
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
8.3
用途
屋外での作業に。
仕様
通電ランプ:〇
トラスコ品番
207-7653
プラグ
2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
アズワン品番
64-8785-46
接地端子
〇