自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
長袖ジャンパー 87600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62939478
品番
87600
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖ジャンパー
色
レッド
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
機能
防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ/野帳対応
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ
色番
43