不易糊工業
不易糊工業の 筆記用具
不易糊工業の シャープペンシル
不易糊工業の 製図用シャープペンシル
建築用シャープペンシル(芯削り付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62939486
品番
SPL20RH
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
キャップに芯削りを内蔵しています。
キャップなしでも芯を出せます。
グリップには滑りにくいゴムを使用しています。
用途
工業用素材・部品へのマーキング用。
トラスコ品番
201-8982
材質/仕上
本体材質ABS
色
赤
質量(g)
15
タイプ
スーパーノック式
芯径(mm)
2
アズワン品番
64-8692-59
繰り返し・詰め替え
対応