フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの スプレーボトル
ダイヤスプレー スウィング1000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62939513
品番
708-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途
家庭園芸・消毒など。
アイロンかけ
衣類のシワのばし
質量(g)
135
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム
色
アイボリー
容量(mL)
1000
幅(mm)
123
奥行(mm)
104
高さ(mm)
270
トラスコ品番
126-3243
危険物の類別
非危険物
注意
※55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
※水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、ノズルの穴詰まりの原因になるので使用不可。
※薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄して下さい。
※噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害ですので安心してご使用下さい。