長袖ジャンパー 87600

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 62939706 品番 87600
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390
セット内容服のみ 種別長袖ジャンパー レッド サイズL 混率(%)ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35) 機能防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ/野帳対応 素材エコディアストレッチ裏綿トロ 色番43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする