ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
194-7887
注文コード
62939775
品番
NY25RAJB
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。
ゲートに対して直角に当てることができます。
質量(g)
65
刃形
逆刃
適合機種
GT-NY25R(-6)、GT-NY25S
高さ(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
全長(mm)
77
用途
硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。
トラスコ品番
194-7887
アズワン品番
64-4654-77
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
※ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
※改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。