自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
ノータックパンツ 87601
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62939828
品番
87601
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
パンツ
色
ネイビー
サイズ
70
混率(%)
ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35)
ウエスト(cm)
70
機能
防汚/消臭/抗菌/帯電防止/ストレッチ
素材
エコディアストレッチ裏綿トロ
色番
11