MVC-48 エンビカッター マーベル 62939845 MVC-48 エンビカッター マーベル 62939845 MVC-48 エンビカッター マーベル 62939845 MVC-48 エンビカッター マーベル 62939845 MVC-48 エンビカッター マーベル 62939845

エンビカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62939845 品番 MVC-48
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。
付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。
5mmのすき間で際切り可能です。
握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。
安心の日本製です。

用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。 トラスコ品番148-7134 セット内容電線モール用アタッチメント(MVC-48のみ) 全長(mm)230 材質/仕上スチール、アルミ合金 質量(g)300 切断能力(mm)48 アズワン品番64-3676-16

商品説明動画

マーベル エンビカッター MVC-48
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする