エンビカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62939854 品番 MVC63
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。
付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。
5mmのすき間で際切り可能です。
握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。
安心の日本製です。

用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。 トラスコ品番161-0500 全長(mm)255 質量(g)450 切断能力(mm)63 適合替刃MVC63B アタッチメント

商品説明動画

マーベル エンビカッター MVC-48
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする