MDPSP2 スマホポーチ マーベル 62939924 MDPSP2 スマホポーチ マーベル 62939924 MDPSP2 スマホポーチ マーベル 62939924 MDPSP2 スマホポーチ マーベル 62939924 MDPSP2 スマホポーチ マーベル 62939924 MDPSP2 スマホポーチ マーベル 62939924

スマホポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62939924 品番 MDPSP2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付です。
出し入れしやすい斜め縫製ポケットです。
(ケーブルやボールペン等を収納できる内ポケット付)。
樹脂板と衝撃吸収用クッション材入り素材を使用しています。
カラビナ付でズボン等のベルト通しにも装着可能です。

用途スマートフォンの持ち運び、小物入れに。 トラスコ品番161-0495 材質/仕上表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、カラビナ:アルミ グレー 質量(g)135 適合ベルト幅(mm)70 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×100×50 アズワン品番64-8608-07 特性カラビナ付・ポケット付・衝撃吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする