マルチポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番195-5567 注文コード62939994 品番MDP-SP4
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットにはダブルファスナーを使用しています。
ベルトやワークポジショニング用ベルト(安全帯)に装着が可能です。
肩から掛けて使用できるようにショルダーベルトを標準付属しています。
インナーポケット付です。
カラビナを付けるとベルトループにも装着することができます。(カラビナ別売)(MDP-SP4のみ)
中身がこぼれ落ちないよう、落下防止抑えがついてます。(MDP-SP4Lのみ)

用途小物類の携帯に。 トラスコ品番195-5567 セット内容ショルダーベルト 幅(mm)150 材質/仕上表生地:ナイロン、内側生地:ポリエステル(PE) 高さ(mm)160 質量(g)165 奥行(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする