SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 62940028 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 62940028 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 62940028 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 62940028 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 62940028 SF-77-Y Vストンチェーンスタンド ミツギロン 62940028

Vストンチェーンスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62940028 品番 SF-77-Y
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。

用途工場や倉庫の区画整備に。 トラスコ品番200-1500 セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ 幅(mm)369 材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE) 黄、(ポール)黄 高さ(mm)815 質量(g)590 ポール径(Φmm)54 アズワン品番64-8681-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする