グリップチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62940037 品番SF-64-YB
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゴム系素材で踏んでも滑りにくく、錆びません。
はさみで簡単に好きな長さにカットしてお使いいただけます。

用途工場や施設内の区画整備、人の誘導をしたい場所、現場の安全対策などに。 トラスコ品番200-1499 材質/仕上エラストマー 質量(kg)3.6 イエロー/クロ 長さ(m)50 アズワン品番64-8681-75 径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする