ミニター
ミニターの 電動工具 本体
ミニターの 研削
ミニターの 精密グラインダー
プレモV35 ハンドピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62940064
品番
RPM-V35R
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000〜35000
質量(g)
189
トラスコ品番
207-3595
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
151
外径(mm)
27
アズワン品番
64-8664-07