ミニター
ミニターの 研削(グラインダー)
ミニターの マイクログラインダー
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62940073
品番
RPM-V35S
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。
回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。
トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途
金型や精密部品の加工に。
トラスコ品番
207-3571
セット内容
ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
151
質量(g)
866
回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000〜35000
外径(mm)
27
アズワン品番
64-8861-79