BGR-3070M 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ 62940116 BGR-3070M 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ 62940116 BGR-3070M 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ 62940116

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード62940116 品番BGR-3070M
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。

用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番195-1597 材質/仕上スチール 質量(g)75 下穴径(Φmm)10.0 ねじ長さ(mm)26.5 二面幅(mm)21.0 埋め込み深さ(mm)52以上 最大引張荷重(kN)19.5 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)43.5 ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 穿孔深さ(mm)60以上
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/[[MM2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする