NBGR-30SD 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒 ユニカ 62940125 NBGR-30SD 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒 ユニカ 62940125

締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62940125 品番NBGR-30SD
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。
施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
上向き施工に最適です。

用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。 トラスコ品番195-1598 全長(mm)170 材質/仕上合金鋼 質量(g)360 アズワン品番64-8617-02 適合アンカーBGR-3070M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1448:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする