高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62940229
品番
HDR-1000RL
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電源(V)
100
電流(A)
7
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.6
砥石径(Φmm)
100
トラスコ品番
207-2202
電圧(V)
100
消費電力(W)
670
アズワン品番
64-8548-49