高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具・充電工具アクセサリー
高速電機(富士製砥)の 電源/コントローラー
高速電機(富士製砥)の 電源
高周波インバーター電源(120〜250Hz)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62940247
品番
KFC-7.0VF
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。
トラスコ品番
207-1528
質量(kg)
8
定格電流(A)
17.5
出力周波数(Hz)
120〜250
出力容量(kVA)
(出力側)7.0
出力側電圧
200V(入力電圧比例対応)
入力側電圧
三相200V
電源設備容量(kVA)
(入力側)9.0
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8577-94