桜井
桜井の 背抜き手袋
桜井の ニトリルゴム 背抜き手袋
キムテクピュアG3ホワイトニトリルグローブ(1000枚入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
62940353
品番
KTPWG3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
全体的に厚みがあり、グリップ力もあります。
全長30cmのロングタイプです。
サイズ
M
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
トラスコ品番
202-8056
厚さ(mm)
指0.16、手のひら0.13、袖口0.1
質量(kg)
10
入数(双)
500
機能
帯電防止
粉有無
粉なし