KTPEVTG3M キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) 桜井 62940396

 

KTPEVTG3M キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) 桜井 62940396
KTPEVTG3M キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) 桜井 62940396

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(1500枚)注文コード62940396品番KTPEVTG3M
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)アウトレット
¥41,98034,980

クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
薄手でフィット感があります。
全長30cmのロングタイプです。
従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。
抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。

サイズM全長(cm)30中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)約19材質ニトリルゴム白(半透明)トラスコ品番202-8063厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06質量(kg)9.65入数(双)750機能帯電防止粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする