KTPEVTG3L キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) 桜井 62940405 KTPEVTG3L キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入) 桜井 62940405

キムテクピュアG3EvTニトリルグローブ(1500枚入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500枚) 注文コード 62940405 品番 KTPEVTG3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

クラス10対応のニトリルグローブです。
帯電防止仕様でダブルパック品です。
薄手でフィット感があります。
全長30cmのロングタイプです。
従来のグローブに多く使われていた顔料(TiO2)を最小限に抑えた新開発ニトリルゴムでできています。
抜群の快適さ、容易な装着性、強いグリップ力があります。

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)約21 材質ニトリルゴム 白(半透明) トラスコ品番202-8064 厚さ(mm)指0.13、手のひら0.08、袖口0.06 質量(kg)10.6 入数(双)750 機能帯電防止 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする