KTPMLG380 キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入) 桜井 62940484 KTPMLG380 キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入) 桜井 62940484

キムテクピュアG3滅菌ラテックスグローブ(200双入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200双) 注文コード 62940484 品番 KTPMLG380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

クラス10対応の滅菌ラテックスグローブです。
1双(左右)毎にパウチ包装してあります。
ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。
全長30cmのロングタイプです。
優れた強度、耐久性があります。

サイズ8.0 全長(cm)30.0 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)約20 材質天然ゴム トラスコ品番202-8065 厚さ(mm)指0.22、手のひら0.2、袖口0.16 質量(kg)11 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする