日機
日機の 作業灯
日機の マグネットスタンドライト
マグネット付LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62940493
品番
NLSS03CBM-AC
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途
汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。
トラスコ品番
163-0103
セット内容
マグネットベース
質量(kg)
2
全高(mm)
364
吸着力(N)
800
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×80×55
アズワン品番
64-9178-36
明るさ(Lm)
430