MBM3015T メントルデー 富士元工業 62940588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBM3015T メントルデー 富士元工業 62940588
MBM3015T メントルデー 富士元工業 62940588

メントルデー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本シャンク寸法10注文コード62940588品番MBM3015T
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。
小径の穴面取りに最適です。
本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。
微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。
チップはポジタイプで3コーナー使えます。

刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)10先端角(°)30材質/仕上ハイス鋼トラスコ品番188-3413質量(g)65シャンク長(mm)62適合チップTCXT080102先端径(mm)2.40面取径(mm)13シャンク寸法10アズワン品番64-8606-60内径面取(mm)2.5面取り角度(°)30最大面取径(Φmm)13最小面取径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする