※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドデカエコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62940633 品番 EMD2545T
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。
AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。

質量(g)573 シャンク径(mm)25 最小面取径(Φmm)1.6 刃径(mm)37.1 刃数1 先端角(°)90 全長(mm)150 面取り角度(°)45 最大面取径(Φmm)36.0 シャンク寸法25 シャンク長(mm)110 適合チップTXMT270506 トラスコ品番188-3398 アズワン品番64-8501-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする