ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62940649 品番 SCDX31.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

胴部分を5層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくいアメ底彫刻構造です。

用途土木建築・農作業・一般の水回り作業用に。 トラスコ品番202-9339 材質胴部:ラバー/メッシュ、底部:ラバー、履き口カバー:ソフトPVC 質量(kg)2 ネイビー サイズ(cm)31 長さ(cm)37 材質(甲被)ラバー 機能吸汗性 足幅EE 材質(底部)ラバー 材質(先芯) 材質(裏地)吸汗メリヤス 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプ長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめください。
※色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。
※濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールのフタ、油膜の上、コンクリートなどの場所では、転倒するおそれがありますので、十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62940658
2025-06-18
用途:
工事現場で
その他業種

履きこごちもよく、ピッタリでした。
サイズがなかなか売ってないので、助かります。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする