ノータックカーゴ 87602

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 62940695 品番 87602
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
セット内容服のみ 種別カーゴパンツ シックブラック サイズ88 混率(%)ポリエステル95/綿5(表:ポリエステル100・裏:ポリエステル65/綿35) ウエスト(cm)88 機能ストレッチ/消臭/帯電防止/抗菌/防汚 素材エコディアストレッチ裏綿トロ 色番131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする