自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
長袖シャツ 87604
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1点
注文コード
62940738
品番
87604
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
セット内容
服のみ
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
サイズ
L
色番
11
袖丈
長袖